{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 50 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Číslo výrobce | 25 26 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 782 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
Délka čelistí | 50 | 50 | 50 |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) | zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromovaný | lesklá |