{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 50 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkové pouzdro | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713501 160 | |
EAN / GTIN | 4003773016007 | |
Číslo výrobce | 25 25 160 |