{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Délka čelistí | 73 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Číslo výrobce | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, s opláštěnými rukojeťmi 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
882,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 419 ks okamžitě k dodání
426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 198 ks okamžitě k dodání
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 948 ks okamžitě k dodání
615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná | vnitřní strana zdrsněná |
Délka čelistí | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Celková délka | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | podobné DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromovaný | chromované | lesklá, čistá | chromovaný | lesklé | lesklá |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji |