Ploché zaoblené kleště rovné, chromované 200 mm

Artiklové číslo: 713261 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 200 mm
    Délka čelistí 75 mm
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 713261 200
    EAN / GTIN 3662424087325
    Číslo výrobce 185A.20CPE

    Popis

    Provedení:

    Čelisti a kloub chromované, se silnostěnnými návleky. Bezúnavová plastová otevírací pružina. Čelisti se štěrbinou, na vnitřní straně zdrsněné. Břity induktivně kalené, vhodné pro tvrdé a měkké dráty.

    Výhoda:

    Kompatibilní se zajištěním proti pádu Facom SLS (Safety Lock System) k zajištění nářadí při pracích ve velké výšce a k ochraně před padajícími nástroji.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku