Pevné kolečko

Artiklové číslo: 71322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Přepravní vozík
Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71322
EAN / GTIN 4017976713229
Číslo výrobce 71322
L-číslo L90080 104

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pružnými pneumatikami, hliníkové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky. Lehký, pružný chod, dlouhá životnost.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Velikost kola (mm): 125 x 40
Pneumatiky: polyuretan
Celková výška (mm): 165
Šroubovací deska (mm): 105 x 80
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
Ø otvoru pro šroub (mm): 9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku