Ploché zaoblené kleště rovné, leštěné 200 mm

Artiklové číslo: 713150 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 200 mm
    Délka čelistí 73 mm
    Tvar čelistí zaoblené špičaté, rovné
    Norma DIN ISO 5745
    Vlastnost čelistí Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
    Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch černě atramentované, hlava leštěná
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 713150 200
    EAN / GTIN 4003773022824
    Číslo výrobce 26 11 200

    Popis

    Provedení:

    Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
    Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Rukojeti potažené plastem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku