Délka nakládacího mostu 1,92 m

Artiklové číslo: 71314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71314
EAN / GTIN 4031405713147
Číslo výrobce 071314

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z neklouzavého žebrovaného hliníku
  • Pro snadné a bezpečné nakládání a vykládání vozidel
  • Úhel zakřiveného přístupu
  • S bočními základními deskami
  • Délka: 1,92 metrů
  • Zatížení: 700 kg

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 850 mm
  • Rozšiřitelný: Ne
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Šířka: 800 mm
  • Zábradlí: Bez
  • Celková šířka: 850 mm
  • Celková délka max.: 1917 mm
  • Skládací: Ne
  • Délka: 1920 mm
  • Délka: 1600 mm
  • Čirá šířka: 800 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 700 kg
  • Bezbariérový přístup: Ne
  • Přemostěné vzdálenosti: 1400 mm
  • Přípustné celkové zatížení: 700 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku