Oscilátor - Baterie - Akumulátor MULTIMASTER AMM 300 Plus Select

Artiklové číslo: 71293262000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Oscilátory

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 71293262000
    EAN / GTIN 4014586893013
    Číslo výrobce 71293262000
    L-číslo L00010 3638

    Popis

    Popis:

    • Oscilátor - akumulátorový
    • Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
    • Efektivní akumulátorové multifunkční nářadí pro prodlužování a renovaci ve verzi bez akumulátoru a nabíječky - s bimetalovým pilovým kotoučem na dřevo, kov a plasty

    Charakteristika:

    • Napětí baterie 12 V
    • Kompatibilita baterie Li-Ion
    • Rozhraní baterie 12 V
    • Vibrace 11 500 - 18 000 1/min
    • Držák nástroje StarlockPlus
    • Výměna nástroje QuickIN
    • Amplituda 2 x 1,6°
    • Hmotnost bez baterie 1,20 kg

    Výhoda:

    • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a příjemná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku
    • Držák nástrojů StarlockPlus: Větší postup práce a vyšší přesnost díky 100% bezeztrátovému přenosu síly
    • QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému beznástrojovému rychloupínacímu systému FEIN
    • Díky držáku nástrojů StarlockPlus máte přístup k přibližně 100 kusům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.
    • Stejnosměrný motor: Efektivní technologie motoru s vysokým točivým momentem pro téměř identický výkon jako u síťové verze
    • Variabilní elektronické nastavení otáček
    • Kovová převodovka: Vysoká nosnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu
    • Technologie SafetyCell: Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky Li-ion bateriím s kontrolou jednotlivých článků
    • Stav nabití baterie lze odečíst přímo z baterie

    Rozsah dodávky:

    • 1 univerzální pilový kotouč E-Cut (44 mm)
    • 1 plastové pouzdro na nářadí

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku