Otočná kolečka s brzdami

Artiklové číslo: 71263
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Transportwagen
Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71263
EAN / GTIN 4017976712635
Číslo výrobce 71263
L-číslo L90080 1206

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pružnými pneumatikami, modrošedé pneumatiky, nešpiní. Hliníkové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky. Lehký, pružný chod, dlouhá životnost.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Velikost kola (mm): 160 x 50
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Celková výška (mm): 196
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku