Štípač matic velikosti 1 pro matice SW.10-18 mm

Artiklové číslo: 71250011
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Číslo výrobce 71250011
L-číslo L60010 3271

Popis

Popis:

  • pozinkováno
  • mechanická
  • Pro tryskání pevných nebo přeutažených matic až do stupně 8
  • Závitový šroub nebude poškozen
  • Při šroubování vřetena musí být těleso ořezávací frézy zajištěno proti kroucení pomocí otevřeného klíče
  • Řezné nástroje vyrobené z nástrojové oceli z vysoce legované oceli

Charakteristika:

  • max. krouticí moment: 40 N·m
  • pro matice SW mm: 10-18 mm
  • Gr.: 1
  • Hmotnost: 193 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku