Dámské servisní šortky čtyřsměrně strečové černé/tmavě šedé C42

Artiklové číslo: 712316459998C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva schwarz / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Short

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 712316459998C42
EAN / GTIN 7330509823002
Číslo výrobce 712316459998C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Stehenní kapsa na zip, kapsa na nohavici na levé straně s klopou a skrytým magnetickým knoflíkem a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
Kapsa na pravítko s kapsou na nůž a pero
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Guma v pase
Skryté knoflíky, Kovový knoflík

Funkčnost
Regulérní střih, Dámský střih
4směrný strečový materiál, Neškrábe

Vyztužení
Kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Služební šortky bez škrábanců dámského střihu z fantasticky pohodlného a vyhovujícího čtyřsměrného streče, které lze používat ve volném čase i v práci
  • Šortky mají užší střih a v pase jsou gumičky pro ještě větší pohodlí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku