Dámské servisní šortky čtyřsměrně strečové černé/tmavě šedé C40

Artiklové číslo: 712316459998C40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Konfekční velikost DE 40
    Druh produktu Short

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 712316459998C40
    EAN / GTIN 7330509822999
    Číslo výrobce 712316459998C40

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

    Kapsy
    Stehenní kapsa na zip, kapsa na nohavici na levé straně s klopou a skrytým magnetickým knoflíkem a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
    Kapsa na pravítko s kapsou na nůž a pero
    Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

    Detaily
    Dobrý povrch pro přenos
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, Guma v pase
    Skryté knoflíky, Kovový knoflík

    Funkčnost
    Regulérní střih, Dámský střih
    4směrný strečový materiál, Neškrábe

    Vyztužení
    Kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

    Popis:

    • Služební šortky bez škrábanců dámského střihu z fantasticky pohodlného a vyhovujícího čtyřsměrného streče, které lze používat ve volném čase i v práci
    • Šortky mají užší střih a v pase jsou gumičky pro ještě větší pohodlí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku