Akumulátorová úhlová bruska Ø 115 mm - CCG 18-115 BLPD Select

Artiklové číslo: 71200362000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada systém X-LOCK
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71200362000
EAN / GTIN 4014586888514
Číslo výrobce 71200362000
L-číslo L00030 593

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska Ø 115 mm
  • CCG 18-115 BLPD Select
  • Prachuvzdorná a výkonná akumulátorová úhlová bruska s vypínačem mrtvého bodu pro efektivní řezání, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru 18 V
  • Kompatibilita akumulátoru Li-Ion / HighPower Li-Ion**
  • Rozhraní akumulátoru MultiVolt
  • Motor bezkartáčový
  • Volnoběžné otáčky 2 500 - 8 500 1/min
  • Brusný kotouč Ø 115 mm
  • Elast. Ø brusného kotouče 115 mm
  • příruba M 14
  • hmotnost bez baterie 1,95 kg

Výhoda:

  • Zaručená maximální životnost díky nové generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Zcela uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
  • Ideální pro každé použití. Optimální otáčky, přizpůsobené mnoha brusným materiálům díky plynulé elektronické předvolbě otáček
  • Výkonný. O 30 % vyšší účinnost než u srovnatelných univerzálních motorů s příkonem 1 100 W
  • Bezúdržbový motor s inovativním chladicím žebrováním pro optimální odvod tepla včetně sledování teploty
  • Maximální pracovní pokrok s li-ionovými akumulátory FEIN HighPower. Vysokoproudé články s trvale vysokým výstupním proudem a o 75 % vyšším proudem než Li-ion baterie
  • Vysoká hladkost chodu a nízké vibrace díky nezávisle namontovanému motoru oddělenému od krytu a čtyřem přídavným tlumičům vibrací
  • Komplexní ochrana uživatele s pozvolným startem, ochranou proti opětovnému spuštění, elektronickou ochranou proti přetížení a brzdou.
  • Bezpečný úchop pro všechny aplikace díky protiskluzové oblasti rukojeti
  • Nízká únava při práci díky štíhlému rozměru rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením
  • Oddělená elektronika motoru v oblasti rukojeti chráněná proti prachu
  • Flexibilita díky rozhraní FEIN MultiVolt. Stroj lze provozovat se všemi li-ionovými akumulátory FEIN (12 až 18 V)
  • Krátká doba seřízení díky beznástrojově nastavitelné ochranné kapotáži a rychloupínací matici
  • Vysoký pracovní dosah díky integrovanému LED světlu
  • Skladný kufr na nářadí z odolného plastu a prostor pro brusivo a příslušenství
  • ** Nejvyšší výkon s li-ionovým akumulátorem FEIN HighPower

Rozsah dodávky:

  • 1 ochranný kryt
  • 1 rychloupínací matice bez použití nářadí
  • 1 antivibrační rukojeť
  • 1 klíč
  • 1 plastové pouzdro na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku