{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 41 mm | |
Tvar čelistí | oblé, ostré | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Provedení čelistí | vnitřní strana hladká | |
Rukojeť | Vícesložkové pouzdro | |
Materiál kleští | Chromvanadiová ocel | |
Povrch kleští | chromované | |
Druh produktu | Ploché kleště |
Katalogové číslo | 712001 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035084 | |
Číslo výrobce | 30 35 160 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |