Multimetr

Artiklové číslo: 711BPB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711BPB
EAN / GTIN 3662424145117
Číslo výrobce 711BPB
L-číslo L60130 10877

Popis

Popis:

  • Multimetr 711B: Univerzální měřicí přístroj: SMART FUNKCE Univerzální měřicí přístroj automaticky vybere měření, které se má zobrazit UNIVERZÁLNÍ TIPY díky odnímatelnému krytu: Krátké špičky (KAT III) = bezpečnost pro proudy > 50 V Dlouhé špičky (KAT II) = dostupnost pro proudy < 50 V
  • 2řádkový displej zobrazuje přímo ampéry při použití s proudovými kleštěmi FACOM
  • Mód Min Max: ideální pro měření senzorů a sond
  • Proudové kleště: pro univerzální měřiče FACOM typu 711, 714, . .″
  • Provádí bezkontaktní měření proudu Kompatibilní s univerzálními měřiči, které umí měřit mV

Charakteristika:

  • V [mm]: 155
  • D [mm]: 70
  • [g]: 320

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku