{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 41 mm | |
Tvar čelistí | kulaté-špičaté | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Provedení čelistí | vnitřní strana hladká | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál kleští | Chromvanadiová ocel | |
Povrch kleští | lesklé | |
Druh produktu | Ploché kleště |
Katalogové číslo | 711900 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283559 | |
Číslo výrobce | 711900 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleště s dlouhými čelistmi, oblé - špičaté, lesklé, Celková délka: 160mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení čelistí | vnitřní strana hladká | vnitřní strana hladká |
Celková délka | 160 mm | 160 mm |
Tvar čelistí | kulaté-špičaté | oblé, ostré |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch kleští | lesklé | chromovaný |
Materiál kleští | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Ploché kleště | Ploché kleště |