Kleště s dlouhými čelistmi, oválné - špičaté, chromované, opláštěné rukojeti 140 mm

Artiklové číslo: 711600 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Délka čelistí 42 mm
Tvar čelistí oválné-špičaté
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Číslo výrobce 30 25 140

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku