CDL jádrový vrták za mokra 450x450x11/4″ PREMIUM železobeton

Artiklové číslo: 711270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711270
EAN / GTIN 9003177112706
Číslo výrobce 711270

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1 50098AI DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 20 - 5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 450 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 450 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku