Vzduchové kolo

Artiklové číslo: 71120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71120
EAN / GTIN 4017976016252
Číslo výrobce 71120
L-číslo L90080 333

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé pneumatiky na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Velikost kola (mm): 400 x 100
Pneumatiky: Groove 2 PR
Ráfek: červený ocelový plech
Ložisko kola: Válečkové ložisko
Délka náboje (mm): 75
Ø otvoru (mm): 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku