Otočná kolečka s brzdami

Artiklové číslo: 71113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Transportwagen
Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71113
EAN / GTIN 4017976711133
Číslo výrobce 71113
L-číslo L90080 899

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Otočná kolečka s brzdami ″double stop″ Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kolečka jako otočná kolečka.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 135
Velikost kol (mm): 160 x 40
Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
Celková výška (mm): 196
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku