Otočné kolečko

Artiklové číslo: 71104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Oblast použití Transportwagen
    Druh produktu role

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 71104
    EAN / GTIN 4017976711041
    Číslo výrobce 71104
    L-číslo L90080 284

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s modrošedými plnými pryžovými pneumatikami, plastové ráfky, náboje s válečkovými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 205
    Velikost kola (mm): 200 x 50
    Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
    Celková výška (mm): 237
    Šroubová deska (mm): 135 x 110
    Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
    Ø otvoru pro šroub (mm): 11

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku