Alternativa k tomuto produktu:

Kulaté kleště, chromované, s opláštěnými rukojeťmi 140 mm

Artiklové číslo: 710801 140
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 140 mm
    Délka čelistí 28 mm
    Tvar čelistí kulatá
    Norma DIN ISO 5745
    Provedení čelistí vnitřní strana hladká
    Rukojeť Vícesložkové pouzdro
    Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
    Povrch kleští chromované
    Druh produktu Kulaté kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 710801 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Číslo výrobce 22 05 140

    Popis

    Provedení:

    S krátkými, silnými čelistmi (kulaté). Vnitřní strana čelistí hladká.
    Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
    KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky Tethered Tool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Poznámka:

    Předchozí model č. 710800 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXent.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku