• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vytahovač šroubů pro velikost M12-M16 1/2-9/16″ mm

Artiklové číslo: 71050004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71050004
EAN / GTIN 4018754286645
Číslo výrobce 71050004
L-číslo L60010 6320
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Nástroj pro demontáž poškozených šroubů nebo závitových šroubů
  • S šestihranným pohonem
  • S děrovačkou a dvojitou řeznou hranou
  • Vhodné pro pravé a levé závity

Charakteristika:

  • pro šrouby: 1/2-9/16″ M12-M16 mm
  • vhodný krouticí vrták: 9,5 mm 3/8″
  • Vnější šestihran [palce]: 5/8
  • Vnější šestihranný pohon: 15,9
  • Gr.: 4
  • Délka [mm): 90 mm
  • Hmotnost: 60 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku