Ploché kleště, leštěné, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 710100 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Délka čelistí 27 mm
Tvar čelistí ploché
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch kleští černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 710100 125
EAN / GTIN 4003773014447
Číslo výrobce 20 01 125

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (ploché). Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku