Popis:
Pomocí pásků pro válcované brusné pásy 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstraňte barvu, mlejte plnivo, brouste zóny hran a dokonce odstraňte povrchovou strukturu čirých vrstev a připravte oblasti přechodu. Páskové lišty válcované za tepla 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající demontáž a odolnost během těchto základních kroků v procesu opravy karoserie. Jejich dlouhá životnost, trojúhelníkového tvaru brusné zrnitosti a vícedírkové perforace zajišťují vynikající odsávání prachu, což je ideální pro širokou škálu oprav automobilů broušení. Brusné výrobky 3M™ Cubitron™ II jsou vybaveny naší technologií přesného zrnění (PSG) pro rychlejší odstranění. Výsledek: Brusné prostředky 3M™ Cubitron™ II nabízejí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost než tradiční keramické brusivo. Víceotvorová perforace brusných pásů 3M™ Cubitron™ II Hookit™ na roli výrazně zvyšuje rychlost odstraňování a životnost. Uspořádali jsme stovky malých otvorů pod úhlem na brusném papíru, abychom umožnili efektivní odsávání prachu. Naše jedinečná technologie perforace usnadňuje výběr délky pásu pro aplikaci. Brusiva 3M™ Hookit™ lze pohodlně a bezpečně připevnit k šplhacím brusným blokům, lze je snadno a čistě odstranit a znovu použít po celou dobu životnosti brusiva.
Výhoda:
- Technologie přesného zrnitosti 3M™, která díky svým třístranným brusným zrnům nabízí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost nástroje než ostatní tradiční keramická brusiva
- Víceotvorová perforace zajišťuje vynikající odsávání prachu
- Abrazivo 3M™ Hookit™ s technologií zapínání na suchý zip pro bezpečné držení a rychlou výměnu
- Technologie děrování umožňuje použití různých délek pásů
- Ostřejší řezné plochy znamenají menší brusný tlak
- Brusná zrna jsou elektrostaticky vyrovnána na brusné ploše pro efektivní odstranění