3M™ Oboustranná lepicí páska GPT-020, průhledná, 19 mm x 50 m, 0,2 mm.

Artiklové číslo: 7100276858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100276858
EAN / GTIN 04064035042776
Číslo výrobce 7100276858

Popis

Provedení:

Značka: 3M™
Barva: průhledná
Délka x šířka: 50,0 m x 19,0 mm

Popis:

Navrženo pro všestranné použití: Oboustranná páska 3M™ GPT-020P je průhledná a má tloušťku 200 µm. Je vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel a je potažena bílým potištěným ochranným papírem PCK. Oboustranná páska 3M GPT-020P nabízí dobrou pevnost v odlepování a střihu a vysokou přilnavost k široké škále povrchů - ať už s vysokou, nebo nízkou povrchovou energií.

Charakteristika:

Univerzální a vhodný pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií.
Silná okamžitá přilnavost a vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká pevnost v odlupování a smyku.
Vysoká teplotní odolnost s plnou přilnavostí při: až +190 °C (krátkodobě) a až +90 °C (dlouhodobě)
Tloušťka 200 µm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku