Scotch-Brite™ Precision Netkaný kotouč, PN-DH, velmi jemný, 178 mm x 22,23 mm, 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton

Artiklové číslo: 7100274668
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100274668
EAN / GTIN 04064035039080
Číslo výrobce 7100274668

Popis

Provedení:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modrá
Průmyslová odvětví: Potravinářský průmysl a výroba nápojů: // Automobilový průmysl // MRO // Železniční průmysl // Opravy karoserií a nátěrů // Kovoobrábění // Letecký průmysl // Potravinářský průmysl.
Maximální rychlost: 8600,0 otáček za minutu
Průměr: 178,0 mm

Popis:

Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navrženo pro snadné použití a konzistentní povrchovou úpravu.
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchů bez vydloubávání, podbroušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a úpravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Vhodné pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další materiály.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku