Scotch-Brite™ Precision Netkaný kotouč, PN-DH, jemný, 125 mm x bez otvoru (NH), 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton

Artiklové číslo: 7100274274
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100274274
EAN / GTIN 04064035038311
Číslo výrobce 7100274274

Popis

Provedení:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: zelená
Průmyslová odvětví: Vhodné pro: MRO // letecký a kosmický průmysl // kovoobrábění // automobilový průmysl // doprava a těžká technika // železnice // potravinářský průmysl // opravy karoserií a laků.
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 125,0 mm

Popis:

Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navrženo pro snadné použití a konzistentní povrchovou úpravu.
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchů bez drážkování, nedostatečného broušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a úpravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Vhodný pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku