Scotch-Brite™ Precision Netkaný kotouč, PN-DH, Extra hrubý, 115 mm x 22,23 mm, 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton.

Artiklové číslo: 7100274225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100274225
EAN / GTIN 04064035037536
Číslo výrobce 7100274225
L-číslo Z56430 PNDH4225

Popis

Provedení:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: šedá
Průmyslová odvětví: Letectví a kosmonautika // Potravinářství a nápoje // MRO // Železniční doprava // Doprava a těžká zařízení // Obrábění kovů // Automobilový průmysl // Opravy karoserií a nátěrů.
Maximální otáčky: 13300,0 ot/min
Průměr: 115,0 mm

Popis:

Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navrženo pro snadné použití a konzistentní povrchovou úpravu.
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a úpravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Vhodný pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku