Podložka 3M Xtract™ Hookit™, 89052, extra tvrdá, černá, 125 mm.

Artiklové číslo: 7100273845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 7100273845
EAN / GTIN 50638060890528
Číslo výrobce 7100273845

Popis

Provedení:

Značka: Xtract™
Barva: černá
Typ výrobku: Záložní podložka
Maximální rychlost: 12000,0 otáček za minutu
Průměr: 127,0 mm

Popis:

Podložky 3M Xtract™ drží kotouč 3M Xtract (prodává se samostatně) a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přizpůsobivost a pružný okraj. Součást řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce vysávat prach z obrobku, čímž se zvyšuje životnost a produktivita nástroje. Podložka má zúžený okraj, který je ideální pro zdrsnění nebo smíchání, aby lakovaná plocha odpovídala zbytku obrobku.

Charakteristika:

Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, což zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
Pěna střední hustoty zajišťuje určitou přizpůsobivost při broušení povrchů
Zúžená hrana je ideální v případech, kdy je potřeba flexibilita pro zdrsnění nebo smíchání lakované plochy
Vnější závity jsou kompatibilní s odpovídajícími vnitřními závity na orbitálních a náhodných orbitálních bruskách (1/4-20 pro 3palcové náhodné orbitální brusky nebo 5/16-24 pro 5 a 6palcové náhodné orbitální brusky).
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje jejich životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku