3M Xtract™ Hookit™ podložka, 89410, 125 mm, tvrdá, červená, 10 kusů/karton

Artiklové číslo: 7100273463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100273463
EAN / GTIN 00638060894101
Číslo výrobce 7100273463

Popis

Provedení:

Značka: Xtract™
Barva: červená
Typ výrobku: záložní podložka
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 127,0 mm

Popis:

Podložky 3M Xtract™ drží kotouč 3M Xtract (prodává se samostatně) a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přizpůsobivost a pružný okraj. Součást řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce vysávat prach z obrobku, čímž se zvyšuje životnost a produktivita nástroje. Podložka má zúžený okraj, který je ideální pro zdrsnění nebo smíchání, aby lakovaná plocha odpovídala zbytku obrobku.

Charakteristika:

Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, které zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí.
Pěna střední hustoty zajišťuje určitou míru přizpůsobivosti při broušení povrchů
Zúžená hrana je ideální, když je potřeba flexibilita pro zdrsnění nebo smíchání lakované plochy
Vnější závity jsou kompatibilní s odpovídajícími vnitřními závity orbitálních a rotačních brusek (1/4-20 pro 3palcové rotační brusky nebo 5/16-24 pro 5 a 6palcové rotační brusky).
Upínací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje životnost nástroje

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku