3M™ Oboustranná páska GPT-020, průhledná, 15 mm x 50 m, 0,2 mm.

Artiklové číslo: 7100269550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100269550
    EAN / GTIN 04064035022211
    Číslo výrobce 7100269550

    Popis

    Provedení:

    Značka: 3M™
    Barva: Barva: průhledná
    Délka x šířka: 50,0 m x 15,0 mm

    Popis:

    Navrženo pro všestranné použití: Oboustranná páska 3M™ GPT-020P je průhledná a má tloušťku 200 µm. Je vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel a je potažena bílým potištěným ochranným papírem PCK. Oboustranná páska 3M GPT-020P nabízí dobrou pevnost v odlepování a střihu a vysokou přilnavost k široké škále povrchů - ať už s vysokou, nebo nízkou povrchovou energií.

    Charakteristika:

    Univerzální a vhodný pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií.
    Silná okamžitá přilnavost a vysoká odolnost proti vlhkosti
    Vysoká pevnost v odlupování a střihu.
    Vysoká teplotní odolnost s plnou pevností spoje při: až +190 °C (krátkodobě) a až +90 °C (dlouhodobě).
    Tloušťka 200 µm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku