3M™ Perfect-It™ podložka pro excentrickou leštičku, 150 mm (6 palců), 34129

Artiklové číslo: 7100265259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100265259
EAN / GTIN 04064035015435
Číslo výrobce 7100265259
L-číslo L51710 1674

Popis

Provedení:

Značka: Perfect-It™
Barva: černá
Průmyslová odvětví: Doprava a doprava // Příprava nátěrů // AOEM // Námořní průmysl // Automobilový průmysl // Všeobecný průmysl.
Průměr: 150,0 mm

Popis:

Dosáhněte špičkových výsledků s podložkami pro excentrickou leštičku 3M™ Perfect-It™ pro vaši excentrickou leštičku 3M™ Perfect-It™. Tyto podložky udržují lešticí kotouče 3M™ Perfect-It™ pevně připevněné k leštičce a maximalizují tak produktivitu. Snadné upevnění pomocí jednoho šroubu.

Charakteristika:

NEJVYŠŠÍ VÝKON: Podložka 3M™ Perfect-It™ pro excentrické leštičky maximalizuje výkon lešticích kotoučů při použití s excentrickou leštičkou 3M™ Perfect-It™.
Snadná montáž, upevnění: Rychloupínací systém 3M™ Hookit™ rychle a bezpečně upevní lešticí podložky k podložce 3M™ Perfect-It™.
RYCHLÁ MONTÁŽ: Podložka 3M™ Perfect-It™ pro excentrické leštičky se k leštičce připevňuje pomocí jediného šroubu a šestihranná klíče.
VYBRANÉ SOUČÁSTI SYSTÉMU: Součást snadno použitelného systému 3M™ Perfect-It™ Random Orbit Sander Paint Finishing System, který zahrnuje kotouče, kapaliny a nářadí. Systém je navržen tak, aby bylo dosaženo vysoce kvalitní povrchové úpravy.
DVĚ VELIKOSTI: Tyto pevné, ale pružné podložky jsou k dispozici v průměrech 130 mm a 150 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku