3M™ Perfect-It™ podložka pro excentrickou leštičku, 130 mm, 34128

Artiklové číslo: 7100265258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100265258
EAN / GTIN 04064035015411
Číslo výrobce 7100265258
L-číslo L51710 1704

Popis

Provedení:

Značka: Perfect-It™
Barva: černá
Průmyslová odvětví: Doprava a doprava // Příprava nátěrů // AOEM // Námořní průmysl // Automobilový průmysl // Všeobecný průmysl
Průměr: 130,0 mm

Popis:

Dosáhněte špičkových výsledků s podložkami pro excentrickou leštičku 3M™ Perfect-It™ pro vaši excentrickou leštičku 3M™ Perfect-It™. Tyto podložky udržují lešticí kotouče 3M™ Perfect-It™ pevně připevněné k leštičce a maximalizují tak produktivitu. Snadné upevnění pomocí jednoho šroubu.

Charakteristika:

NEJVYŠŠÍ VÝKON: Podložka 3M™ Perfect-It™ pro excentrické leštičky maximalizuje výkon lešticích podložek při použití s excentrickou leštičkou 3M™ Perfect-It™.
SNADNÉ PŘIPOJENÍ, UPEVNĚNÍ: Rychloupínací systém 3M™ Hookit™ rychle a bezpečně připevní lešticí kotouče k podložce 3M™ Perfect-It™.
RYCHLÁ MONTÁŽ: Podložka 3M™ Perfect-It™ pro excentrické leštičky se k leštičce připojuje pomocí jediného šroubu a šestihranná klíče.
VYBRANÉ SOUČÁSTI SYSTÉMU: Součást snadno použitelného systému pro excentrickou brusku 3M™ Perfect-It™ pro finální úpravu laku, který zahrnuje podložky, kapaliny a nástroje. Systém je navržen tak, aby bylo dosaženo vysoce kvalitní povrchové úpravy.
DVĚ VELIKOSTI: Tyto pevné, ale pružné podložky jsou k dispozici v průměrech 130 mm a 150 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku