3M™ Opakovaně použitelná polomaska HF-351, malá, 50 mm, 10 kusů v balení

Artiklové číslo: 7100265223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100265223
EAN / GTIN 04064035005610
Číslo výrobce 7100265223

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná polomaska 3M™ HF-351 má 50mm filtrový závit a je kompatibilní s filtry 3M™ PV-251. Díky tomu je HF-351 praktickým řešením pro uživatele balíčku azbestových dýchacích ochranných systémů 3M™ řady PV-300, protože zajišťuje minimalizaci počtu různých typů filtrů, které je třeba mít na skladě.

Charakteristika:

Pružný těsnicí břit se přizpůsobí obličeji uživatele pro lepší pohodlí při nošení
Krátký mechanismus kontroly úniku – pokud je maska během výdechu stlačena, mírně vyboulení znamená, že bylo dosaženo dobrého utěsnění
Integrovaný řečový panel umožňuje lepší hlasovou komunikaci během nošení
Nosní můstek umožňuje lepší integraci brýlí
Pohodlný a robustní sluchátkový oblouk s plochým profilem a silnými elastickými pásky, které umožňují snadné uzavření na zádech
Výdechový ventil směřující dolů snižuje zamlžování zorného pole
Kompatibilní s filtry 3M™ PV-251
Malý
Předchozí jméno: SCOTT™ AVIVA 50

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku