Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Netkaný kotouč, PN-DR, hrubý, TR, 101,6 mm, 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton, dávkovací balení.

Artiklové číslo: 7100264203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100264203
    EAN / GTIN 50638060892805
    Číslo výrobce 7100264203

    Popis

    Provedení:

    Značka: Scotch-Brite™
    Barva: hnědá
    Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Opravy karoserií a nátěrů // Letectví // Potravinářský průmysl // Automobilový průmysl // Doprava a těžká zařízení // Železniční doprava // MRO
    Maximální rychlost: 15000,0 ot/min
    Průměr: 101,6 mm

    Popis:

    Přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ nastavují nový standard v oblasti povrchové úpravy. Tyto nově vyvinuté víceúčelové kotouče mají přesnou zrnitost 3M zapracovanou do rouna, díky čemuž je řada Scotch-Brite™ ještě produktivnější a má delší životnost.

    Charakteristika:

    Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajistí novou úroveň výkonu.
    Důslednost a snadná manipulace pro zajištění povrchové úpravy bez výrazné změny obrobku.
    Přizpůsobivý kotouč z netkané textilie v kombinaci s podložkou Roloc™ poskytuje nejlepší brusný výkon a praktický a efektivní systém rychlé výměny.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku