Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Fine, TR, 38,1 mm, 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton, dávkovací balení.

Artiklové číslo: 7100264152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100264152
EAN / GTIN 50638060893178
Číslo výrobce 7100264152
L-číslo L51710 1690

Popis

Provedení:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: zelená
Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Opravy karoserií a nátěrů // Letectví a kosmonautika // Potravinářství // Automobilový průmysl // Doprava a těžká technika // Železniční doprava // MRO
Maximální rychlost: 30000,0 ot/min
Průměr: 38,1 mm

Popis:

Přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ nastavují nový standard v oblasti povrchové úpravy. Tyto nově vyvinuté víceúčelové kotouče mají přesnou zrnitost 3M zapracovanou do rouna, díky čemuž je řada Scotch-Brite™ ještě produktivnější a má delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajistí novou úroveň výkonu.
Důslednost a snadné použití pro zajištění povrchové úpravy bez výrazné změny obrobku.
Přizpůsobivý kotouč z netkané textilie v kombinaci s podložkou Roloc™ vám poskytuje nejlepší brusný výkon a praktický a účinný systém rychlé výměny.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku