Lepicí 3M™ Soft PVC 471

Artiklové číslo: 7100260585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100260585
EAN / GTIN 04054596933606
Číslo výrobce 7100260585

Popis

Popis:

z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.

Charakteristika:

Zachovává svou barvu silnou vůči signálu i v případě oděru a kontaktu s mnoha rozpouštědly// Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// Vysoká pružnost a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů
lepící páska je odolný vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům// díky svým jedinečným vlastnostem prodloužení se přizpůsobí nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování
K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// ideální pro použití na zakřivených a 3-rozměrných tvarovaných plochách
Dobrá aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla// snadné nanášení, vynikající přilnavost na mnoha površích/ dobrá aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Lze odstranit z mnoha povrchů v jednom kuse bez zanechání zbytků, což vede k nižším nákladům na čištění a práci// dobré přilnavosti i na lakovaných površích, skle a gumě/ dobré přilnavosti i na lakovaných površích, skle a gumě
K dispozici v různých světlých barvách a šířkách / / extrémně lehké maskování v úzkých křivkách / / extrémně lehké maskování ve stísněných křivkách
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku

Poznámka:

Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku