Provedení:
Značka: 3M™
Barva produktu: Světle hnědá
Celková délka (metrické jednotky): 45 m.
Celková (metrická) šířka: 36 mm
ETIM třída 8.0: EC000128
Popis:
Maskovací 101E je poddajná maskovací pro všeobecné použití. Kamzíkově zbarvená lepicí o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malířské práce bez vypalování atd.).
Charakteristika:
Vhodná pro širokou škálu profesionálních aplikací // spolehlivá maskovací páska pro běžné i méně náročné aplikace
Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů// pro vnitřní použití
Pro lehké úkoly// lze dobře označit pro označení
Rozsah teplot aplikace až do 30 °C.
Snadné označení.// Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.
Poznámka:
Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
Pro méně náročné aplikace
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné upevnění nebo držení
Označení štítků