Maskovací 3M™ pro všeobecné použití 101E, béžová, 24 mm x 45 m, jedna role s čárovým kódem

Artiklové číslo: 7100260269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100260269
    EAN / GTIN 04054596930650
    Číslo výrobce 7100260269
    L-číslo L01310 2052

    Popis

    Provedení:

    Značka: 3M™
    Barva produktu: Světle hnědá
    Celková délka (metrické jednotky): 45 m.
    Celková (metrická) šířka: 24 mm
    ETIM třída 8.0: EC000128

    Popis:

    Maskovací 101E je poddajná maskovací pro všeobecné použití. Kamzíkově zbarvená lepicí o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malířské práce bez vypalování atd.).

    Charakteristika:

    Vhodná pro širokou škálu profesionálních aplikací // spolehlivá maskovací páska pro běžné i méně náročné aplikace
    Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů// pro vnitřní použití
    Pro lehké úkoly// lze dobře označit pro označení
    Rozsah teplot aplikace až do 30 °C.
    Snadné označení.// Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

    Poznámka:

    Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
    Pro méně náročné aplikace
    Pro zakrytí těsnění spoje
    Pro dočasné upevnění nebo držení
    Označení štítků

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku