3M™ z měkčeného PVC 471, černá, 50 mm x 33 m, 12 rolí, jednotlivě výhodně baleno.

Artiklové číslo: 7100260161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100260161
EAN / GTIN 04054596924062
Číslo výrobce 7100260161

Popis

Provedení:

Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.

Charakteristika:

Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// udržuje barvu bohatou na signál i v případě oděru a kontaktu s mnoha rozpouštědly
Díky svým jedinečným vlastnostem prodloužení se lepící páska přizpůsobuje nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování// odolává mnoha rozpouštědlům// odolává mnoha rozpouštědlům
Ideální pro použití na zakřivených a 3-rozměrných tvarovaných plochách// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)
Snadná aplikace, vynikající přilnavost na mnoha površích/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// lze oddělit od mnoha povrchů v jednom kuse, aniž by zanechala zbytky, což vede k nižším nákladům na čištění a práci
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách// k dispozici v různých barvách a šířkách bohatých na signál
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku

Poznámka:

Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku