Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ EXL XL-UW

Artiklové číslo: 7100256505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100256505
EAN / GTIN 50048011155345
Číslo výrobce 7100256505

Popis

Provedení:

Značka: 3M™
ETIM třída 8.0: EC002196

Popis:

Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UW je materiál z lisovaných netkaných vláken, který kombinuje nejlepší dokončovací vlastnosti s agresivitou a dlouhou životností. Díky svému pružinovému efektu a pružnosti se materiál ideálně přizpůsobí každému obrobku, nemění geometrii obrobku a navíc zajišťuje snížení vibrací a lepší ergonomii uživatele při aplikaci.

Charakteristika:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku