3M™ ochranný oblek 4565

Artiklové číslo: 7100256144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100256144
EAN / GTIN 58887862438359
Číslo výrobce 7100256144
L-číslo L01110 799

Popis

Provedení:

Značka: 3M™

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4565 poskytuje optimální ochranu proti některým chemickým látkám, postřikům a částicím. Oblek 3M™ 4565 je vyroben ze speciálně vyvinutého nemikropórovitého laminátu a je obzvláště odolný proti prostupu chemikálií. Ochranný oblek 3M 4565 navíc chrání před biologickými a infekčními riziky podle normy EN 14126.

Charakteristika:

Ochranný oblek typu 4/5/6, poskytuje velmi dobrou bariéru proti škodlivým částicím a také proti omezenému rozstřiku kapalin a postřikům
Vyrobeno z dvousložkového rouna s extra slabě žmolkujícím PE laminátem.
Třídílná kapuce, dvoucestný zip s odnímatelnou klopou, elastické vložky na bocích a kotnících pro snížení rizika zasažení pokožky.
Utěsněné švy pro zvýšení ochrany a pevnosti a pro zabránění zbytečnému namáhání a trhání materiálu
EN 14126 ochrana proti infekčním činitelům a biologickým rizikům.
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření.
EN 1073-2 ochrana proti radioaktivně kontaminovaným částicím Til třídy 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku