Popis:
Odolná a nejodolnější páska lepicí páska odolná podlahová značkovací páska 3M™ 971 byla speciálně navržena pro oblasti s vysokou zátěží. Silná barva nosného materiálu si zachovává svou signální sílu i po těžkém otěru, např. díky hrubování díky posunutí palety a těžkému vybavení. Odolný podkladový materiál je plochý a nerolí se, takže hrany nevyboulí a tím ovlivňují životnost podlahové značkovací pásky. Gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost k podlahám, ale může být stále odstraněno v jednom kusu, a to i po dlouhé životnosti. Tento lepicí páska nemá žádný ochranný papír a lze jej snadno aplikovat pomocí aplikátoru podlahového značení 3M™ M-1 nebo ručně. Tato páska pro značení podlah je ideální pro iniciativy štíhlé výroby 5S a je k dispozici v různých barvách a šířky až do 610 mm.
Výhoda:
- ODOLNÁ KONSTRUKCE: Vinylový podkladový materiál pro vysoké zatížení je ideální pro oblasti s vysokým zatížením
- ODSTRANĚNÍ BEZ ZBYTKŮ: Unikátní gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost a přesto umožňuje loupání bez zbytků
- OZNAČTE SI CESTU S lepicí páska: Bez ochranného papíru pro snadné ruční použití nebo s aplikátorem podlahového značení 3M™ M1.
- ODOLNÁ BARVA S VYSOKÝM SIGNÁLEM: Barva nosného materiálu, který lze snadno a bez zanechání zbytků odstranit, si zachovává svůj signální výkon i při vysokém opotřebení a silném namáhání
- IDEÁLNÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU: Využijte barevné kódování k organizaci a optimalizaci skladů, továren a distribučních center podle moderních principů 5S.
- K dispozici v různých šířky až do 609,6 mm
- Ideální pro 5S štíhlé výrobní iniciativy
Doporučení:
- Pozemní a bezpečnostní značení