3M Xtract™ Cubitron™ II Mřížkový brusný kotouč 710W, 150 mm, 220+, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100251178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100251178
EAN / GTIN 04054596899841
Číslo výrobce 7100251178

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová

Popis:

Gridový brusný kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W kombinuje odsávání prachu a špičkový řezný výkon. Tento prémiový kotouček na broušení ze síťoviny je vybaven jedinečným brusným vzorem na nosiči ze síťoviny, který umožňuje prakticky bezprašné broušení pomocí legendární technologie přesného zrnění 3M™. Zpracovávají více dílů na každou tabuli s menším množstvím prachu v životním prostředí a zvyšují produktivitu bez ohrožení zdraví zaměstnanců.

Charakteristika:

Prémiový gridový brusný kotouč umožňuje prakticky bezprašné broušení
Přesné zrno 3M™, uspořádané v jedinečném vzoru, poskytuje špičkovou rychlost odstraňování a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
Suchý zip materiál na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku