3M Xtract™ Cubitron™ IIBrusný Disc Pad opěrný talíř s brusivem na mřížce 710W, 125 mm, 240+, neperforovaný.

Artiklové číslo: 7100251167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100251167
    EAN / GTIN 04054596898981
    Číslo výrobce 7100251167
    L-číslo L51710 1105

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Fialová

    Popis:

    Odsávání prachu a špičkový řezný výkon v mřížkovém brusnémDisc Pad opěrný talíři 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Tento prémiovýBrusný Disc Pad opěrný talíř se síťovinou má jedinečný brusný vzor na síťovém podkladu, který zajišťuje prakticky bezprašné broušení díky legendární technologii přesné zrnitosti 3M™. Zpracujete více dílů na jedenDisc Pad opěrný talíř s menším množstvím prachu v prostředí, čímž zvýšíte produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

    Charakteristika:

    Prémiová mřížka brusný kotouč umožňuje téměř bezprašné broušení
    Přesná drť 3M™, uspořádaná v jedinečném vzoru, zajišťuje špičkovou rychlost odebírání materiálu a dlouhou životnost
    Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování prachu a výkon
    Poskytuje čistší pracovní prostředí než běžné perforované disky
    Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odebírání a dokončování materiálu
    Materiál suchý zip na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
    K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku