Mřížkový brusný pás 3M™ modrý na roli, 36472, 115 mm x 10 m, zrnitost 150, 10 rolí/balení.

Artiklové číslo: 7100251025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100251025
EAN / GTIN 04054596903395
Číslo výrobce 7100251025
L-číslo L51710 1154

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Celková délka 10 m
Celková šířka: 115 mm

Popis:

Mřížkové brusná tkanina 3M™ modré na roli jsou vyrobeny ze speciální keramicko-minerální směsi, která zajišťuje vysokou rychlost úběru a dlouhou životnost proužků. Při použití s odsavačem prachu také výborně odstraňují prach.

Charakteristika:

Brusné kotouče, které nabízejí vynikající výkon za konkurenční cenu
Vyrobeno z keramicko-minerální směsi, která má vynikající rychlost odstraňování a životnost.
Vyvážený pro vynikající výkon broušení pro demontáž, odolnost a odsávání prachu
Vynikající odsávání prachu na nových nebo stávajících odsávacích systémech – upgrade výkonu a odolnosti pro centrální odsávací systémy, přenosné odsávací jednotky a samonasávací brusky
Nástavec 3M™ Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů a středový otvor umožňuje snadné opětovné použití brusného papíru až do konce jeho životnosti
Válečky obsahují děrování, které zajišťuje pohodlné odtržení požadované velikosti dílu. Umožňují zvolit délku pásu, kterou potřebujete pro svůj projekt.
K dispozici ve velikostech od 80 do 320 v šířkách 2 – 70 mm (2.75 in) a 115 mm (4.5 in).
V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je vytvořen ideální systém odsávání prachu pro vaši dílnu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku