Mřížkový brusný Disc Pad opěrný talíř 3M Xtract™ 310W, 75 mm, 240+, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100250476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100250476
EAN / GTIN 04054596897892
Číslo výrobce 7100250476
L-číslo L51710 1833

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá

Popis:

Najděte rovnováhu mezi odsáváním prachu a brusným výkonem s brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M Xtract™ Grid 310W. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř řady Advanced je vybaven síťovanou podložkou, která umožňuje prakticky bezprašné broušení. Tato technologie umožňuje zvýšit produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

Charakteristika:

Napájecí disk řady Advanced nabízí téměř bezprašné broušení za atraktivní cenu
Obsahuje precizní zrnitost 3M™ smíšenou s vysoce kvalitním brusným materiálem z oxidu hlinitého pro rychlé řezání a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování prachu a výkon
Poskytuje čistší pracovní prostředí než běžné perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odebírání a dokončování materiálu
Materiál suchý zip na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku