3M™ Cubitron™ II Mesh Abrasive Strip on Roll, 34550, 80 mm x 10 m, zrnitost 80+, 6 rolí/balení.

Artiklové číslo: 7100249807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100249807
    EAN / GTIN 04054596894259
    Číslo výrobce 7100249807
    L-číslo L51710 1636

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Fialová
    Celková délka 10 m
    Celková šířka: 80 mm

    Popis:

    Mřížkové brusné pásy 3M™ Cubitron™ II v roli nabízejí vynikající rychlost úběru a dlouhou životnost brusiva Cubitron II. Jsou navrženy tak, aby odsávací jednotky mohly pracovat co nejlépe a nezanechávaly na pracovní ploše ani v okolí prakticky žádný prach. V kombinaci s doporučeným systémem pro broušení a odsávání prachu 3M je výsledkem ideální systém odsávání prachu pro vaši dílnu.

    Charakteristika:

    Rychle se pohybující, odolné brusné proužky ze síťoviny jsou vyrobeny z patentované přesně lisované drtě 3M™ cubitron™ II.
    Pomáhají odsavači prachu dosáhnout co nejlepšího výkonu – ať už se jedná o bruska s vlastním extrakcí, centrálním odsávacím systémem nebo přenosným odsávací jednotka
    Patentovaná trojhranná minerální zrna na proužku řezaná substráty místo injektáže nebo „orby“ jako konvenční brusná zrna, což způsobuje, že pás běží chladněji, odstraňují rychleji a vydrží déle
    K dispozici ve velikostech od 80+ do 320+ ve třech velikostech, díky čemuž jsou kompatibilní s širokou škálou bloků a rovných brusičů
    Zapínání na suchý zip 3M™ Hookit™ umožňuje snadné připevnění nového pásu nebo uložení pásu, který již byl použit
    Válečky obsahují děrování, které zajišťuje pohodlné odtržení požadované velikosti dílu. Umožňují zvolit délku pásu, kterou potřebujete pro svůj projekt
    V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je vytvořen ideální systém odsávání prachu pro vaši dílnu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku