3M™ Monitor organických par 3501+, vysoká vzorkovací frekvence, 5 kusů v balení.

Artiklové číslo: 7100249097
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100249097
EAN / GTIN 50638060431486
Číslo výrobce 7100249097
L-číslo L01110 781

Popis

Popis:

Monitor organických par 3M™ 3501+ je cenově výhodný a pohodlný způsob, jak provádět osobní odběr vzorků vzduchu pro nízké koncentrace organických par a krátkodobé expoziční limity (STEL). Snadno se používá - můžete jej připevnit na lem, límec nebo kapsu, aniž by vám překážel při práci. K odběru vzorků vzduchu pomocí monitoru nejsou potřeba žádné baterie, hadičky ani čerpadla.

Charakteristika:

Nejmodernější design monitoru
Jednoduché, cenově výhodné a praktické
Nejvyšší dostupná difúzní vzorkovací rychlost pro monitorování nízkých znečišťujících látek a odběr vzorků STEL
Jednoduchá aplikace. Jednoduše připojte monitor k klapce, obojku nebo pouzdro
Nenápadný. Monitory jsou malé a lehké a nenarušují zaměstnance
Dokumentace k dispozici pro průmyslové hygienisty a laboratoře pro údržbu na poptávku
Vhodná metoda odběru vzorků a analýzy vzorků vzduchu pro monitorování malého objemu a krátkodobé monitorování
Analýza není zahrnuta

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku